Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku
DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku
DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku
DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku
DeWALT DCS520T2 Tragbare Bandsäge 4200 m/min Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58488031
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS520T2
EAN/GTIN:
     5035048643006
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
303 mm
Höhe
265 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Produktfarbe
Gelb
Leistungen
Leerlaufgeschwindigkeit (max.)
4200 m/min
Leerlaufgeschwindigkeit (min.)
2500 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,41*
€ 1.188,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,43*
€ 1.144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,25*
€ 1.117,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,13*
€ 1.061,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT99562-QZ
ab € 32,36*
Zubehör
DeWalt
DT99564-QZ
ab € 41,85*
Zubehör
DeWalt
DT99568-QZ
ab € 36,47*
Zubehör
DeWalt
DT99569-QZ
ab € 42,12*
Zubehör
DeWalt
DT99570-QZ
ab € 48,93*
Zubehör
DeWalt
DT99567-QZ
ab € 43,00*
Zubehör
DeWalt
1285438
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.