| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1230749 Herst.-Nr.: DT99567-QZ EAN/GTIN: 5059040040748 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 60 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 30mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 210mm
Kreissägeblätter, DeWalt Xtreme Runtime. Die XR-Kreissägeblätter (Extreme Runtime) von DeWalt. Bietet bei Verwendung mit Flexvolt-Kreissägen einen Schnitt von bis zu 35 Metern. Diese Serie eignet sich ideal für schwierige Sägeanwendungen; die 24 bis 60 Zähne ermöglichen Hochleistungssägen mit effizienter Materialentfernung. Eigenschaften und Vorteile. Doppelt so robust wie herkömmliche Klingen Ideal für dicke Bauhölzer und Hochleistungsanwendungen Feine Karbidspitzen ATB+R-Zahnkonfiguration Optimierter Spanwinkel für geringe Schneidkraft Geringe Vibration Schnell schneidend. Informationen zu Anwendungen. Die XR-Säbelsägeblätter sind ideal für professionelle, industrielle und schnurlose Anwendungen. Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 60 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 30mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 210mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 210mm, 1230749, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT99567QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,92* | € 56,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 58,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,20* | € 60,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,73* | € 62,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,08* | € 70,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|