Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5561SW.1 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5561SW.1 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Schwarz
EFB Elektronik K5561SW.1 Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58032162
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5561SW.1
EAN/GTIN:
     4049759143053
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
ARTIKELINFORMATIONEN

- Schirmung: Folie + Geflecht
- Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC
- Vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI Seite umspritzt, DP montiert mit Verriegelungsschutz
- Pin 20: DP_PWR nicht verbunden
- DisplayPort auf HDMI Adapterkabel mit einseitiger Signalrichtung DisplayPort => HDMI Ausgabegerät
- Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Kabelschirmung
Aluminium mylar foil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.