Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Techly ICOC-DSP-H12-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57973478
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-H12-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
1.4b
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
ICOC-DSP-H12-010
ab € 12,95*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICOC-DSP-H12-020
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.