Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 9mm RHINO Clear Polyester Tape Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 9mm RHINO Clear Polyester Tape Etiketten erstellendes Band D1
DYMO 9mm RHINO Clear Polyester Tape Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-555012
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718160
EAN/GTIN:
     0071701185082
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Entwickelt für die Aufbringung auf extrem rauhe Oberflächen, wo erhöhte Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
5.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
41 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
131 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Versandkartonsbreite
95 mm
Versandkartonslänge
173 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12129 cm³
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
9 mm
Packvolumen
0.321 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Polyester
Customs Code
8473408000
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.