Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Rivacase 8365 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55231023
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8365 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573174
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
850 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 430 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack rivacase, laptop rucksack, rucksack schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.