Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WK-3380 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Tristar WK-3380 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55174125
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WK-3380
EAN/GTIN:
     8713016049933
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,7l weiß 2200watt
Der Tristar WK-3380 Wasserkessel ist ein einfacher und äußerst praktischer Wasserkocher. Er hat mit 1,7 l ein großes Fassungsvermögen. Dank 2200 W Leistung brauchen Sie aber trotz des großen Fassungsvermögens nicht lange zu warten, bis das Wasser kocht. Einfache Bedienung Der Tristar-Teekocher ist sehr einfach und praktisch im Gebrauch, weil sich der Behälter vom Sockel abnehmen lässt. Die Wasserstand-Maximalanzeige zeigt Ihnen, viel Wasser Sie in den Kocher einfüllen können. Die Bedienung erfolgt über einen Ein/Aus-Schalter, wobei Sie anhand der Kontrolllampe sofort erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist. Der Teekocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht. Sicher im Gebrauch Der WK-3380 Wasserkessel hat ein weißes Kunststoffgehäuse mit integriertem Griff und besteht aus einem BPA-freien Material. Dank der rutschfesten Füße bleibt der Wasserkocher fest und sicher auf der Arbeitsplatte stehen. Außerdem sorgt der Trockengehschutz dafür, dass sich der elektrische Wasserkocher ausschaltet, wenn sich kein Wasser mehr im Behälter befindet. Praktisches Design Der Tristar-Teekocher hat ein sehr praktisches Design. Das Wasser wird durch ein Heizelement erhitzt. Der Kocher hat mit 1,7 l ein großes Fassungsvermögen. Der Deckel hat einen Filter, so dass keine Kalkablagerungen in Ihren Tee geraten. Dank des praktischen Kabelfachs brauchen Sie nur so viel Kabel wie nötig zu benutzen. Lieferumfang: Tristar-Wasserkocher, Sockel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Gewicht
690 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Trockengehschutz
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
870 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.236039.01.001
ab € 23,14*
Ähnlich
Princess
01.236046.01.001
ab € 30,25*
Ähnlich
Tristar
WK-1324
ab € 17,96*
Ähnlich
Tristar
WK-3372
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.