Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88654399
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.236046.01.001
EAN/GTIN:
     8713016098696
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l princess
Möchten Sie schnell eine Tasse Tee oder kochendes Wasser für Ihre Pasta zubereiten? Mit dem Princess 236046 Schnellkoch-Wasserkocher ist das möglich! Der Edelstahl-Wasserkocher mit einer Kapazität von 1,7 Litern hat eine Leistung von 3000 Watt, so dass das Wasser schnell kocht und Sie eine schöne Tasse Tee genießen können. Dank des schönen minimalistischen, schlanken Designs des Wasserkochers macht er auf jeder Arbeitsfläche eine gute Figur. Schönes, minimalistisches Design Der Princess Wasserkocher hat ein Gehäuse aus Edelstahl, das nicht nur sehr robust, sondern auch sehr modern ist. Durch sein minimalistisches Design passt er in jede Küche. Darüber hinaus gibt der Wasserkocher ein schönes blaues Licht ab, wenn er kocht. Wenn das Licht ausgeht, wissen Sie, dass das Wasser die richtige Temperatur hat. Dank der praktischen Wasserstandsanzeige können Sie genau sehen, wie viel Wasser sich noch im Kocher befindet. Schnelles Aufheizen Das versteckte Heizelement im Princess London Wasserkocher hat eine hohe Leistung von 3000 W und erhitzt das Wasser schnell. Daher sein Name: der Schnellkoch-Wasserkocher. So muss man nie lange warten. Dank des hochwertigen Strix-Reglers steht der Wasserkocher fest auf der Arbeitsplatte und kann um 360⁰ gedreht werden. Sehr nützlich für Links- und Rechtshänder zugleich. Sichere Anwendung Der Princess Wasserkocher ist sehr sicher in der Anwendung. So sorgt er beispielsweise dafür, dass das Wasser dank der Abschaltautomatik nie länger als nötig kocht. Darüber hinaus verfügt der Kocher über einen Trockengehschutz. Das bedeutet, dass der Kocher niemals in Betrieb sein kann, wenn kein Wasser im Tank ist. Der herausnehmbare Ausgießfilter sorgt dafür, dass eventuelle Kalkpartikel nicht in Ihre Tasse gelangen. Auf diese Weise erhalten Sie immer eine gute Tasse Tee. Wollen Sie den Kocher trotz seines modernen Aussehens verstauen? Dann ist das dank des Kabelaufbewahrungssystems ganz einfach. Der kompakte Wasserkocher passt in jeden Vorratsschrank. Das ist im Lieferumfang enthalten: Princess Wasserkocher, Wasserkochersockel, abnehmbarer Ausgießfilter & Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1150 g
Energie
Leistung
3000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Controller Typ
Strix
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
354 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016098702
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Paketgewicht
1350 g
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9194WK
ab € 23,85*
Ähnlich
Princess
01.236032.01.001
ab € 25,92*
Ähnlich
Princess
01.236041.01.001
ab € 29,15*
Ähnlich
Tristar
WK-1323
ab € 20,81*
Ähnlich
Tristar
WK-1324
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.