Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
j5create JDA214-N VGA zu HDMI™ Video Audio Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53120280
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JDA214-N
EAN/GTIN:
     847626001482
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Mit dem VGA-auf-HDMI-Video-Audioadapter JDA214 können Sie den VGA-Eingang von Ihrem Laptop oder Desktop an den HDMI-Ausgang eines Monitors oder Projektors anschließen, indem Sie das VGA-Videosignal vom Eingabegerät in einen HDMI-Ausgang umwandeln. Mit einem integrierten USB-Stromkabel wird das Gerät über den USB-Anschluss Ihres Computers mit Strom versorgt. Der Adapter unterstützt Auflösungen wie High Definition 1080p, bis zu 1920x1200. Der Adapter kann auch Ihre Produktivität steigern, indem er den Desktop Ihres Computers auf einen sekundären Monitor erweitert und den verfügbaren Arbeitsbereich verdoppelt. Dieser Adapter hat ein hochwertiges, kompaktes Design für langfristige Haltbarkeit und eine minimale Stellfläche. Mit seiner Plug-and-Play-Technologie müssen keine Treiber heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Stecker
VGA to HDMI
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Unterstütze Auflösung
1920*1080P @ 60Hz
Kabelfarbe
Weiß
Verbindungstyp
VGA to HDMI video audio adapter
Energieverbrauch
130 mA
Kompatible Produkte
VGA devices including, but not limited to: * Desktop, Laptop, Ultrabook(PCs and Macs) HDMI display devices including, but not limited to: * Projector * Display monitor * TV
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
120 g
Merkmale
Kabellänge
0.176 m
Anschluss 1
VGA, USB A
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
2.7 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Nennspannung
5 V
Produktfarbe
Weiß
Mantelmaterial
Kunststoff
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795080968
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61.2 g
Breite
35 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
1 x JDA214 VGA to HDMI Video Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.