Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0050 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52159811
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0050
EAN/GTIN:
     4052792047981
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Produktinformationen "3-fach Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -45°/+45°, schwenkbar -45°/+45°, drehbar 360°, 13–27"," von LogiLink
Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
3
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Pivot Winkel
-180 - 180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1148 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
550 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.