Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
PEDEA Game 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50502566
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66069010
EAN/GTIN:
     4048466931762
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Das gepolsterte Hauptfach bietet Platz für einen Laptop bis 17,3 Zoll (43,9cm) - welches mit einer Klettverschlusslasche gesichert werden kann - und eine Tastatur. Ein einstellbarer Gewebegurt mit Kunstoffverschluss sichert dein Gaming Headset (Headset-Halterung mit Steckschnalle). Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorderseite bringen, deine Gaming Maus, Netzteil und Ladekabel unter. Auch dein Smartphone, externe Festplatten, Stifte und In-Ear Kopfhörer verstaust du sicher. Lange Reißverschlüsse ermöglichen dir einen leichten Zugang zu deinen Essentials. Die Tasche verfügt über eine widerstandsfähige Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass deine Hardware und Eingabegeräte bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. An den Außenseiten des Rucksacks befinden sich zwei Netztaschen dir z.B. als Getränkehalter genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
470 mm
Länge Schultergurt
785 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
325 x 60 x 435 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack pedea, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66069011
ab € 25,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.