Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
PEDEA Rucksack "First One" Freizeit Gaming Laptop Rucksack bis 17,3 Zoll (43,9cm), schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66069011
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66069011
EAN/GTIN:
     4048466944199
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Stylischer Begleiter für deine eSport Abenteuer

Großzügiger Stauraum, erstklassiges Design, hohe Strapazierfähigkeit, ergonomisch und komfortabel zu tragen. Mit dem Gaming Rucksack von PEDEA transportierst du ein Laptop bis 17,3 Zoll (43,9cm) und einen Tablet-PC bis 10,1 Zoll (25,9cm) inklusive deiner gesamten Ausrüstung stilbewusst zum nächsten Event.

Das gepolsterte Hauptfach bietet Platz für einen Laptop bis 17,3 Zoll (43,9cm) - welches mit einer Klettverschlusslasche gesichert werden kann - und eine Tastatur. Ein einstellbarer Gewebegurt mit Kunstoffverschluss sichert dein Gaming Headset (Headset-Halterung mit Steckschnalle). Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorderseite bringen, deine Gaming Maus, Netzteil und Ladekabel unter. Auch dein Smartphone, externe Festplatten, Stifte und In-Ear Kopfhörer verstaust du sicher. Lange Reißverschlüsse ermöglichen dir einen leichten Zugang zu deinen Essentials. Die Tasche verfügt über eine widerstandsfähige Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass deine Hardware und Eingabegeräte bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. An den Außenseiten des Rucksacks befinden sich zwei Netztaschen dir z.B. als Getränkehalter genutzt werden können.

Weitere Informationen:
PERFEKT ORGANISIERT:
Der Rucksack hat ein Hauptfach für Laptop (17,3") oder Tablet, 2 Zubehörfächern für Headset, Netzteil oder Tastatur & 2 Außentaschen für Trinkflaschen.
UNIVERSELL NUTZBAR:
Die Tasche ist ideal als Arbeitstasche für Damen & Herren & dank der verschiedenen Fächer ist er auch perfekt als Reisebegleiter zu Gaming Events geeignet.
HOHER TRAGEKOMFORT:
Durch unsere gepolsterten Gurte & ergonomischen Rückenteil lässt sich der Laptop Backpack selbst bei schwerer Beladung mit Laptop & Festplatte bequem tragen.
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
43,5 x 32,5 x 6 cm
Außenmaße:
47 x 36 x 20 cm
Hauptfach:
46,5 x 34 x 8 cm
Tabletfach:
32 x 30 x 2 cm
Zubehörfach:
40,5 x 29 x 3 cm
Gewicht::
1 Kg
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack pedea, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle;Rucksack;Notebookrucksack
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66069010
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.