Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Rivacase 7960 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-47621783
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7960 BLUE
EAN/GTIN:
     4260403573297
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Polyester
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
850 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
250 x 20 x 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.