Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Rivacase 7860 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498638
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7860 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403573198
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1245 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
320 x 45 x 470 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.