Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB1T USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB1T USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Microconnect USBAB1T USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4480698
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB1T
EAN/GTIN:
     5704327702252
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
36 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAB01B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB03B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB05B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB1B
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB2B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
USBAB3B
ab € 2,48*
Zubehör
MicroConnect
USBAB5B
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.