Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAB03B USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAB03B USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Microconnect USBAB03B USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15945154
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAB03B
EAN/GTIN:
     5711045495427
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
USB2.0 A-B
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAB1
ab € 1,02*
Zubehör
MicroConnect
USBAB1T
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
USBAB2
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
USBAB3
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
USBAB5
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.