Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 33461 PS/2-Kabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 33461 PS/2-Kabel 2 m Grau
Lindy 33461 PS/2-Kabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3994713
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33461
EAN/GTIN:
     4002888334617
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie.

- Abgeschirmtes Kabel
- 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/f
- Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz
- Längen von 1m bis 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.