Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy PS/2 2.0m PS/2-Kabel 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy PS/2 2.0m PS/2-Kabel 2 m Grau
Lindy PS/2 2.0m PS/2-Kabel 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3994469
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33266
EAN/GTIN:
     4002888332668
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Vergossene Stecker im LINDY Design mit guter Ergonomie. - Abgeschirmtes Kabel - 6 Pol Mini-DIN (PS/2) m/m - Farbe hellgrau mit rotem Knickschutz - Längen von 1m bis 30m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.