Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 37861 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 37861 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Lindy 37861 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Lindy 37861 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Lindy 37861 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39760987
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37861
EAN/GTIN:
     4002888378611
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1 m lind...
hdmi kabel sonstige
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die High Speed HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
 
Die Gold Line High Speed HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
 
Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Gold Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.
 
Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
 
Die Gold HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI-Standard klassifiziert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH, UL, ATC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.