Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb
DeLOCK 0.2m SATA Cable SATA-Kabel 0,2 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3949001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82470
EAN/GTIN:
     4043619824700
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses SATA Kabel von Delock dient zum internen Anschluss verschiedener SATA Geräte wie z.B. SATA Festplatten, SATA Controller Karten oder auch SATA Flash Speicher. Beim Anschließen einer Festplatte wird das SATA Kabel nach oben weggeführt. Zusätzliches Einrasten beim Anschließen der Kabel wird durch Metall Clips am SATA Stecker ermöglicht.

Technische Daten
- SATA II Spezifikation;
- Datentransferraten: SATA bis zu 3Gbps;
- Mit Metall Clips;
- Anschlüsse: oben / gerade.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Produktfarbe
Gelb
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.