Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3948428
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0898130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO®-Plastikprägeetiketten haften auf jeder glatten, sauberen Oberfläche und sind beständig gegen Wasser,
Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien. Ob Sie sie im Innen- oder Außenbereich verwenden, Sie können
Sie können sich darauf verlassen, dass sie lange halten - und dass sie an Ort und Stelle bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3 m
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
140 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
100 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Versandkartonsbreite
150 mm
Versandkartonslänge
270 mm
Versandkartonshöhe
120 mm
Volumen Hauptkarton
34776 cm³
Warentarifnummer (HS)
48219090
Außenkarton
Menge äußerer Karton
600 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
9 mm
Packvolumen
0.3500 l
Merkmale
Customs Code
3919101100
Ursprungsland
Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0717900
ab € 10,68*
Zubehör
Dymo
S0717930
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.