Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
DYMO 3D label tapes Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     212-914181440226
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0898150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO®-Plastikprägeetiketten haften auf jeder glatten, sauberen Oberfläche und sind beständig gegen Wasser,
Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien. Ob Sie sie im Innen- oder Außenbereich verwenden, Sie können
Sie können sich darauf verlassen, dass sie lange halten - und dass sie an Ort und Stelle bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3 m
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
140 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
100 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Versandkartonsbreite
150 mm
Versandkartonslänge
270 mm
Versandkartonshöhe
120 mm
Volumen Hauptkarton
34776 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
600 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
9 mm
Packvolumen
0.3500 l
Merkmale
Customs Code
3919101100
Ursprungsland
Belgien
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,09*
6 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 15,07*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0717900
ab € 10,68*
Zubehör
Dymo
S0717930
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.