Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9907 165,1 cm (65") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9907 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BT9907 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BT9907 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
B-Tech BT9907 165,1 cm (65") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39208692
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9907/S
EAN/GTIN:
     5711783908371
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Microsoft SurfaceHub
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1505 mm
Tiefe (max)
768.8 mm
Höhe
1680.5 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
1400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,41*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,27*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,20*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,71*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,62*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
€ 192,21*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,07*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,34*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 733,83*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
€ 915,45*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
€ 913,78*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
€ 949,02*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
€ 970,45*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
€ 900,51*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
€ 896,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.