Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Maped Flex 200 mm Kunststoff Blau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3905582
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244120
EAN/GTIN:
     3154142441201
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Maßeinheit
cm, mm
Progressive Graduierung
Ja
Doppel-Graduierung
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Stoßfest
Ja
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244069
ab € 1,22*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.