Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 27900 Lineal 300 mm Kunststoff Blau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 27900 Lineal 300 mm Kunststoff Blau, Violett
Maped 27900 Lineal 300 mm Kunststoff Blau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17208692
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     27900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Violett
Maßeinheit
mm
Doppel-Graduierung
Ja
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244020
ab € 0,82*
Zubehör
Maped
244060
ab € 0,68*
Zubehör
Maped
242020
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.