Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-USB/MICROB-15 USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-USB/MICROB-15 USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Kramer Electronics C-USB/MICROB-15 USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Kramer Electronics C-USB/MICROB-15 USB Kabel 4,6 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38760200
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-USB/MICROB-15
EAN/GTIN:
     7291063042981
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker auf micro steck...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.