Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect 127381 DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connect 127381 DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Weiß
Connect 127381 DisplayPort-Kabel 0,1 m Mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38726428
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     127381
EAN/GTIN:
     3548381273813
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.