Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62857 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62857 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 62857 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DeLOCK 62857 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38310863
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62857
EAN/GTIN:
     4043619628575
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter dlock
Mit diesem Konverter von Delock kann ein optisches Laufwerk mit Slim SATA Anschluss über die USB Schnittstelle betrieben werden. Dazu kann der Konverter direkt an der Rückseite des Laufwerks befestigt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: usb sata adapter, usb sata adapter usb3.0, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.