Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS77144-3.0 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77144-3.0 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Mini-USB B Schwarz
shiverpeaks BS77144-3.0 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38193698
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77144-3.0
EAN/GTIN:
     4017538120229
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb-c auf mini usb kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/22
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.