Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT CPW-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT CPW-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
METZ CONNECT CPW-E12 Leistungsrelais Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38136036
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1102810520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 95 x 75 mm
Gewicht
170 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 400 V
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1101810508
ab € 11,20*
Zubehör
Metz Connect
1101810507
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.