Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38013686
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6761410
EAN/GTIN:
     4006508217786
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
473 mm
Energie
Leistung
1400 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
419 mm
Verpackungstiefe
387 mm
Verpackungshöhe
571 mm
Paketgewicht
11560 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
2 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
270 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
1 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
4
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Einstellbare Milchmenge
Ja
Art der Milchzugabe
Leitung
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Doppeltes Heizsystem
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Programmierbar
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 811,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,83*
€ 966,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,65*
€ 906,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,80*
€ 874,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,59*
€ 828,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.