Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60145 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60145 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb
DeLOCK 60145 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb
DeLOCK 60145 SATA-Kabel 0,15 m SATA 15-Pin Schwarz, Orange, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37330556
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60145
EAN/GTIN:
     4043619601455
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Kabel von Delock dient der Stromversorgung von zwei SATA Geräten über einen freien SATA 15 Pin Stromanschluss des Netzteils. Durch die Metallclips an den Buchsen und die Metallclip-Aufnahme am Stecker wird ein zusätzliches Einrasten beim Anschließen des Kabels ermöglicht.

- Anschlüsse:
1 x SATA 15 Pin Strom Stecker mit Einrastfunktion >
2 x SATA 15 Pin Strom Buchse mit Metallclip
- Variante mit 5 Stromleitungen (Gelb = 12 V, Schwarz = GND, Rot = 5 V, Orange = 3,3 V)
- Drahtquerschnitt: 20 AWG
- Mit goldfarbenen Metallclips
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
SATA I
Anschluss 1
SATA 15-Pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Runter
AWG Kabelgröße
20
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.