Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Crucial 16GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37241960
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT2K8G4S24AM
EAN/GTIN:
     649528783301
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram sodimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.