Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-SATAM-DATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-SATAM-DATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Gembird CC-SATAM-DATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Gembird CC-SATAM-DATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36183813
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-SATAM-DATA
EAN/GTIN:
     8716309093385
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelfarbe
Rot
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
310 x 400 x 300 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
400 Stück(e)
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zertifizierung
CE, ISO9002
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.