Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41940 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41940 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41940 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Lindy 41940 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36053835
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41940
EAN/GTIN:
     4002888419406
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das LINDY DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks und PCs mit DP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als VGA-Signale aus
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Datenübertragungsrate
1.65 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.