Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41960 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41960 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41960 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Lindy 41960 Videokabel-Adapter 0,5 m VGA (D-Sub) Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35883149
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41960
EAN/GTIN:
     4002888419604
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als VGA-Signale aus
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.