Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Rivacase 7760 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksackhülle Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35722347
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7760 BLUE
EAN/GTIN:
     4260403571880
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
  • Aktiv-Stil, leichter Rucksack aus hochwertigem wasserabweisendem Material gefertigt mit gepolsterten Seiten um zusätzlichen Schutz vor versehentlicher Beschädigung zu bieten. - Das vertikal angeordnete Notebookfach hat weiche Seiten und einen Riemen für eine besseren Halt des 15.6" Notebooks. - Zusätzliche Innentasche für Tablets bis zu 10,1". - Tasche mit Reißverschluss auf der Vorderseite inklusive eines Organisationspanels mit extra Fächern für Visitenkarten, Stifte, MP3-Player, ein Smartphone und USB. - Der Rucksack verfügt über eine spezielle Seitentasche für eine Flasche Wasser. - Dual-Reißverschlüsse für einfachen, schnellen Zugriff. - Ein komfortabler Softgriff und Schultergurte mit gepolstertem Riemen, bieten ein Wohlgefühl, auch während der längsten Reise - Die Rückseite hat einen Trolley Gurt um den Rucksack an weiterem Gepäck für den einfachen Transport zu befestigen. Weiterhin gibt es dort eine versteckte Tasche mit Reißverschluss für Pass und Brieftasche. - Ein Gurtmanagementsystem verhindert das Herumbaumeln von nicht benötigtem Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
550 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 40 x 385 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptop-rucksack rivacase, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.