Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0023 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476201
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0023
EAN/GTIN:
     4052792042702
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Produktinformationen "Monitor-Schreibtischhalterung, neigbar -90°/+90°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180°, 13–27"," von LogiLink Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
590 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
3080 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.