Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 018400016 Allzweckpinsel Rundbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 018400016 Allzweckpinsel Rundbürste
Marabu 018400016 Allzweckpinsel Rundbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35416358
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     018400016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikmalpinsel
Porzellanmalpinsel
Malpinsel
Schulmalpinsel
Allround-Talent! Der universell einsetzbare Pinsel für Schule und Hobby

Der Marabu Synthetikhaarpinsel Universal ist für nahezu alle Farben und Techniken geeignet: z.B. Deckfarben, Textil-, Acryl-, Bastelfarbe und die Serviettentechnik sowie die Aquarell-, Seiden-, Glas-, und Porzellanmalerei.
Die runde Spitze ist ideal für feine Details und präzises, zeichnendes Malen.

- Synthetikhaarpinsel
- universell einsetzbar
- nahtlos gezogene Aluzwinge
- Holzstiel
Weitere Informationen:
Merkmale
Pinsel Größe
16
Pinselform
Rundbürste
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Chrom
Ursprungsland
Deutschland
Anzahl der Größen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marabu
018400014
ab € 3,31*
Ähnlich
Lefranc Bourgeois
175137
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.