Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67185 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 67185 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Goobay 67185 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Goobay 67185 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-60653
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67185
EAN/GTIN:
     4040849671852
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel c 0,5m weiß
Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C™-Stecker ist symmetrisch und daher beidseitig verwendbar. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
64
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,55*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,55*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 6,28*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,72*
7 Tage
64
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,23*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45395
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
55225
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
55556
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
66260
ab € 12,82*
Zubehör
Goobay
72910
ab € 3,21*
Zubehör
Goobay
79295
ab € 12,44*
Zubehör
Goobay
45393
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.