USB Lade-Sync Kabel, USB C Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m Mit dem USB-C auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am ...
Mit dem USB Type-C® auf 8-Pin Kabel können Sie Ihr Smartphone oder Tablet aufladen. Dank neuster PD-Stecker unterstützt das Ladekabel die Schnellladefunktion Ihres Netzteils/Endgeräts. Falls Sie Ih...
USB-C auf Apple Lightning Kabel, MFi-zertifiziert – USB Typ C auf Lightning Schnellladekabel für iPad und iPhone 12 / 13 / 14 und mehr Mit diesem Manhattan USB-C auf Lightning-Kabel laden und synch...
USB 3.1 Anschlusskabel von LogiLink mit USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker. Entspricht der USB 3.1 Gen2 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 10 GBit/s. Ideal zum Anschluss Ihrer externen USB-Geräte...
Mit dem USB-C auf USB-C Kabel können Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen. Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen Geräten...
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochw...
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen. Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können...
USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochw...
Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges KabelDieses Thunderbolt™ 3-Kabel können Sie ...
DasUSB-Kabel Typ C an Lightning wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das beidseitig reversibel steckbare Kabel ermöglicht s...
Das celexon USB-C Kabel ist USB 3.2 Gen 2x1 konform und überträgt somit Signale mit bis zu 10 Gbps, ist USB Power Delivery fähig und unterstützt den DisplayPort Alternate Mode. Die Kabel sind bidir...
Laden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte auf, und reduzieren Sie KabelsalatVerwenden Sie dieses USB-C™ zu USB-C-Kabel mit bis zu 5 A (100 W) Ausgangsstrom zur Stromversorgung und zum Aufladen eines USB-C-L...