Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Selbstklebende Hüllen "SD", 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Selbstklebende Hüllen "SD", 5er-Pack
Hama Selbstklebende Hüllen "SD", 5er-Pack
Hama Selbstklebende Hüllen "SD", 5er-Pack
Hama Selbstklebende Hüllen "SD", 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     615IT-D44939
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095950
EAN/GTIN:
     4007249959508
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • Hüllen zur Archivierung von SD-Speicherkarten
    - hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves
    - zur Befestigung von je zwei SD-Karten an einem Ordner, Hefter, Fotoalbum etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Kartenkapazität
2 Karten
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Antistatisch
Ja
Selbstklebend
Ja
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,598*
€ 1,51*
1 Tag
170
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,974*
€ 1,542*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,102*
€ 1,706*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,82*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.