Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-777151-BP Herst.-Nr.: 95950 EAN/GTIN: 4007249959508 |
| |
|
| | |
| Hama 95950 Speicherkarten-Hülle SD-Karte Weiß
Hama Selbstklebende Hüllen für SD-Karten (5er-Pack)
Zur Befestigung von je zwei SD-/MMC-/xD-/MemoryStick(TM)-Karten an einem Ordner, Hefter, Fotoalbum etc. Hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves Praktische Aufbewahrung, überall einsetzbar.
Technische Daten: Anzahl Speicherkarten: 5 x · Geeignet für (Speicherkarten-Typ): SD-Karte · Herstellerfarbe: Weiß
Lieferumfang: Selbstklebende Hüllen für SD-Karten (5er-Pack)
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Hama | Anzahl Speicherkarten: | 5 x | Farbe: | weiß | Geeignet für (Speicherkarten-Typ): | SD-Karte | Produkt-Art: | Speicherkarten-Hülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,93* | € 7,31* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,04* | € 8,85* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,62* | € 14,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,31* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|