Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA252546 Herst.-Nr.: 95950 EAN/GTIN: 4007249959508 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von je zwei SD-/MMC-/xD-/MemoryStick(TM)-Karten an einem Ordner, Hefter, Fotoalbum etc.
- Hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves.
- Praktische Aufbewahrung, überall einsetzbar.
- Universell passend.
- Kapazität: max. 2 Karten.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0140 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Hama |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,93* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,61* | € 7,32* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,04* | € 8,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,62* | € 14,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,31* | € 22,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|