Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83738 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83738 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 83738 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34547656
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83738
EAN/GTIN:
     4043619837380
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Das High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Es dient z. B. dem Anschluss von DVD oder Blu-ray Geräten an einen Fernseher oder von einem Monitor an einen PC oder ein Notebook. Das Kabel unterstützt dabei auch 4K Ultra HD Auflösungen, vorausgesetzt alle angeschlossenen Geräte sind kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a delock
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.