Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Smeg ECF01PBEU Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34412353
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     ECF01PBEU
EAN/GTIN:
     8017709229979
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Palettenhöhe netto
1811 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
329 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4700 g
Energie
Leistung
1350 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
6700 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Heizsystem
Thermoblock
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Steuerung
Tasten, Leiter
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Kabellänge
1 m
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709229979
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 325,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,31*
€ 383,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.