| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3429125 Herst.-Nr.: AXM762-10000S EAN/GTIN: 606449064124 |
| |
|
| | |
| - Erweitert Standard SFP+ Schnittstellen mit 10 Gigabit Ethernet „Long-Reach“ LC Fiber-Konnektivität
- Passt in die beiden eingebauten 10 GE SFP+ Schnittstellen des GSM7328S und des GSM7352S - Passt in die 10 GE SFP+ Schnittstelle des SFP+ Adapter-Moduls AX743
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m | | Verkabelungstechnologie | 10Gbase-LR | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19.2 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp switch netgear, sfp+ kabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |