| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3429124 Herst.-Nr.: AXM761-10000S EAN/GTIN: 999993871059 |
| |
|
| | |
| - Erweitert Standard SFP+ Schnittstellen mit 10 Gigabit Ethernet „Short-Reach“ LC Fiber-Konnektivität
- Passt in die beiden eingebauten 10 GE SFP+ Schnittstellen des GSM7328S und des GSM7352S - Passt in die 10 GE SFP+ Schnittstelle des SFP+ Adapter-Moduls AX743
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 300 m | | Verkabelungstechnologie | 10Gbase-SR | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17.1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Netzwerkkarte, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp switch netgear, sfp+ kabel, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |