Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUSBODD Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUSBODD Schnittstellenkarte/Adapter
CoreParts MSUSBODD Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33689564
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUSBODD
EAN/GTIN:
     5711783242208
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
36 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.