| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33625694 Herst.-Nr.: E457742 EAN/GTIN: 8153350202548 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kompatible Produkte | Elo Touch Solution M Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a stecker auf a stecker 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |